{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Länge gesamt L | 160 mm | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Eigenschaften | Schneidfunktion; vollisoliert | |
| Geprüft bis | 1.000 V | |
| Herstellerbezeichnung | Vanadium-Kombizange | |
| Form Backen/ Maul | flach | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Material Backen/ Maul | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| geeignet für | Draht (hart); Pianodraht | |
| Durchmesser max., Pianodraht | 1,5 mm | |
| Durchmesser max., Draht (hart) | 2 mm | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Farbe | gelb; rot | |
| Ausführung | 2K | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Kombizange | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746 | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 701710 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197501400 | |
| Herstellernummer | 701710 160 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |