Sada kleští, plně izolované, Počet nástrojů: 5

Artiklové číslo: 954537 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pěnové hmoty 200 mm
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Označení výrobce Zangen-Sortiment vollisoliert
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Třída jakosti VDE
Počet kusů nářadí 5 ks
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Barva Žlutá; červená
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Kleště nespecifikované
Vlastnosti Täyseristys
Povrch chromované
Hmotnost celkem 1 433 g
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954537 5
EAN / GTIN 4062406157760
Číslo výrobce 954537 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954537: 1 ks
Vanadiové kombinované kleště GARANT č. 701710 vel. 180: 1 ks
Ploché zaoblené kleště GARANT přímé č. 713310 vel. 200: 1 ks
Ploché zaoblené kleště GARANT zalomené, č. 713710 vel. 200: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT č. 725310 vel. 160: 1 ks
Odizolovací kleště GARANT č. 728755 vel. 160: 1 ks