• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Set de cleşti complet izolaţi, Număr de scule: 5

Cod articol.: 954537 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lățime spumă 200 mm
Adâncime spumă 500 mm
Înălțime spumă 30 mm
Lățime spumă în G 8
Adâncime spumă în G 20
potrivit pentru înălțime sertar min. 75 mm
Denumirea producătorului Zangen-Sortiment vollisoliert
Ambalaj spumă/spumă dură
Sigiliu de calitate și testare VDE
Număr de unelte 5 buc.
Execuția obrajilor/gurii lis
Culoarea galben; roşu
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins Set / sortiment
Tip produs Clește nespecificat
Caracteristici Izolate complet
Suprafaţă cromat
Greutate totală 1.433 g
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 954537 5
EAN / GTIN 4062406157760
Număr producător 954537 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954537: 1 buc.
GARANT Clește universal din vanadiu Cod 701710 Ref. 180: 1 buc.
GARANT Clește cu fălci rotunde plate, drept Cod 713310 Ref. 200: 1 buc.
GARANT Clește cu fălci rotunde plate, îndoit Cod 713710 Ref. 200: 1 buc.
GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 725310 Ref. 160: 1 buc.
GARANT Clește de dezizolat Cod 728755 Ref. 160: 1 buc.