Alternativartikel:

Abisolierzange verchromt VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 728755 160
Preis pro 1 Stück
Netto: 24,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
247 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Einstellung manuell
Material Kohlenstoffstahl (C70)
Länge gesamt L 160 mm
Oberfläche verchromt
Geprüft bis 1.000 V
Güte- und Prüfsiegel VDE
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
Farbe gelb; rot
Ausführung 2K
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Abisolierzange
Eigenschaften spielfrei; vollisoliert
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728755 160
EAN / GTIN 4045197501653
Herstellernummer 728755 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelte Backen mit V-förmigen Schneiden (bis maximal 5 mm Außen-⌀). Eingelegtes Gelenk mit spielfreiem Gang und Öffnungsfeder. Mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung.
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, isoliert bis 1000V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Zange verchromt.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.