Protišmyková rohož otvorená 10 m kotúč, Hĺbka: 750

Č. pol.: 951907 750
Cena za 1 ks (21,53 € / 1 Square metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Protišmykový kotúc Exact 0,75 x 10 m
Dĺžka 10 000 mm
Hĺbka 750 mm
Hrúbka 2 – 3 mm
Druh produktu Protišmyková rohož

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 951907 750
EAN/GTIN 4063104000587
Číslo výrobcu 80600548
Výrobca/zodpovedná osoba TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de

Popis

Prevedenie:

Rohož s nopovou štruktúrou vyrobená z PES/sklenej tkaniny, obojstranne potiahnutá protišmykovou penou z PVC. Veľmi vysoká odolnosť proti šmýkaniu a roztrhnutiu. Antracitová farba.

Použitie:

Na vkladanie do zásuviek. Ako ochrana proti šmýkaniu a na šetrné uloženie náradia.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (skúška zápalnosti); VDI 2700:2009/list 15/bod 11.3 (deformačné a odtlačkové vlastnosti). Predpisy REACH sú splnené.

Poznámka:

Bez priľnavosti a protišmykový účinok pri vlhku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka