Halkskyddsmatta öppen 10 m rulle 750 mm

Article no.: 951907 750
(NOK 265,24 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
118 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Halkskydd Exact rulle 0,75 x 10 m
Längd 10 000 mm
Djup 750 mm
Tjocklek 2 – 3 mm
Produktslag Halkskyddsmatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 951907 750
EAN / GTIN 4063104000587
Manufacturer number 80600548

Beskrivelse

Utförande:

Matta med noppstruktur av PES/glasfiberväv, dubbelsidig belagd med halkskyddande PVC-skum. Mycket hög halk- och rivsäkerhet. Färg: antracit.

Användningsdata:

För inläggning i utdragslådor. För att säkra mot glidning och för skonsam förvaring av verktygen.

Norm:

DIN EN 597-1 / 6.4 (bedömning av antändlighet); VDI 2700:2009 / Blad 15 / Punkt 11.3 (deformations- och intrycksförhållande). Uppfyller REACH-föreskrifterna.

Anmärkning:

Ingen vidhäftande eller halkskyddande effekt vid väta.