Odprta protizdrsna delovna podloga rola 10 m, Globina: 750mm

Št. art.: 951907 750
Cena na 1 kos (21,31 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Nedr. Exact, zvitek, 0,75 x 10 m
Dolžina 10.000 mm
Globina 750 mm
Debelina 2–3 mm
Vrsta izdelka Nedrseča podloga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 951907 750
EAN/GTIN 4063104000587
Številka proizvajalca 80600548
Proizvajalec/odgovorna oseba TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de

Opis

Izvedba:

Podloge s strukturo vozlov iz PES/steklenih vlaken, obojestransko prevlečene z nedrsečo PVC peno. Zelo visoka odpornost proti drsenju in trganju. Antracitne barve.

Uporaba:

Za vstavljanje v predale. Za zaščito pred drsenjem in za pazljivo shranjevanje orodij.

Standard:

DIN EN 597-1/6.4 (preizkus vnetljivosti); VDI 2700:2009/list 15/točka 11.3 (deformacije in vtiskovanje). Izpolnjuje predpise REACH.

Opomba:

V mokrem ni oprijema in blaženja drsenja.