Protišmyková rohož otvorená 10 m kotúč 1200

Č. pol.: 951907 1200
(18,20 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Protišmyková rohož podložka Exact 1,20 x 10 m
Dĺžka 10 000 mm
Hĺbka 1 200 mm
Hrúbka 2 – 3 mm
Druh produktu Protišmyková rohož

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951907 1200
EAN/GTIN 4260386324756
Číslo výrobcu 80001685

Popis

Prevedenie:

Rohož s nopovou štruktúrou vyrobená z PES/sklenej tkaniny, obojstranne potiahnutá protišmykovou penou z PVC. Veľmi vysoká odolnosť proti šmýkaniu a roztrhnutiu. Antracitová farba.

Použitie:

Na vkladanie do zásuviek. Ako ochrana proti šmýkaniu a na šetrné uloženie náradia.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (skúška zápalnosti); VDI 2700:2009/list 15/bod 11.3 (deformačné a odtlačkové vlastnosti). Predpisy REACH sú splnené.

Poznámka:

Bez priľnavosti a protišmykový účinok pri vlhku.