{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Označení výrobce | Anti-R. Exact Rolle 0,75 x 10 m; Exact Anti-R. Matte Rolle 1,20 x 10 m; Anti-R. Exact Rolle 0,75 x 10 m | |
| Barva | šedá | |
| Délka | 1 000 cm | |
| Šířka | 750 mm | |
| Hloubka | 750 mm | |
| Tloušťka | 2 mm | |
| Materiál | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Povrch | Nopkový povrch | |
| Provedení | Metrové zboží | |
| Vlastnosti | Protiskluzová spodní strana; Protiskluzové | |
| Druh produktu | protiskluzová rohož | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 951907 750 | |
| EAN / GTIN | 4063104000587 | |
| Číslo výrobce | 80600548 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Deutschland, www.tanos.de |