Csúszásgátló lap, nyitott 10 m tekercs, Mélység: 750mm

Cikkszám: 951907 750
Ár / 1 Darab (21,31 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Csúszásgátló Exact tekercs 0,75 x 10 m
Hossz 10 000 mm
Mélység 750 mm
Vastagság 2 – 3 mm
Termék fajtája Csúszásgátló takaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 951907 750
EAN / GTIN 4063104000587
Gyártó száma 80600548
Gyártó/felelős személy TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de

Leírás

Kivitel:

Érdes szerkezetű PES/üvegszálas szövet szőnyeg, mindkét oldalon csúszásgátló PVC hab bevonattal. Nagy mértékben csúszásgátló és szakadásálló. Antracit színű.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető. Csúszás elleni biztosításként és a szerszámok kímélő tárolásához.

Szabvány:

DIN EN 597-1/6.4 (gyúlékonysági vizsgálat); VDI 2700:2009 / 15. lap / 11.3 pont (deformációs- és benyomódási viselkedés). Teljesíti a REACH előírásokat.

Figyelem:

Nedvesség esetén nincs tapadó- és csúszásgátló hatás.