Covor antialunecare deschis, rolă 10 m, Adâncime: 750mm

Cod articol.: 951907 750
Preț per 1 buc. (21,31 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Denumirea producătorului Anti-R. Exact Rolle 0,75 x 10 m; Exact Anti-R. Matte Rolle 1,20 x 10 m; Anti-R. Exact Rolle 0,75 x 10 m
Culoarea gri
Lungime 1.000 cm
Lăţime 750 mm
Adâncime 750 mm
Concentrație 2 mm
Material clorură de polivinil (PVC)
Suprafaţă Suprafaţă cu proeminenţe
Execuție Produs la metru
Caracteristici Anti-alunecare; Parte inferioară antialunecare
Tip produs covor antialunecare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 951907 750
EAN / GTIN 4063104000587
Număr producător 80600548
Producător/responsabil TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Deutschland, www.tanos.de

Descriere

Execuţie:

Covoraş cu structură nodulară fabricat din PES / ţesătură din fire de sticlă, acoperit pe ambele părţi cu spumă PVC antiderapantă. Stabilitate foarte mare la alunecare şi la rupere. Culoare antracit.

Aplicaţie:

Pentru introducere în sertare. Ca protecţie împotriva alunecării şi pentru depozitarea atentă a sculelor.

Standard:

DIN EN 597-1 / 6.4 (test de inflamabilitate); VDI 2700:2009 / Fişa 15 / Punctul 11.3 (comportamentul la deformare şi amprentare).

Notă:

Fără efect de aderenţă şi antialunecare la umiditate.