Priehradka na laptop, uzamykateľná 1

Č. pol.: 948048 1
1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Úžitková výška 85 mm
Úžitková šírka 560 mm
Úžitková hĺbka 300 mm
Hmotnosť 6,5 kg
Druh produktu Priehradka na notebook

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 948048 1
EAN/GTIN 4062406194505

Popis

Prevedenie:

Závesná priehradka na notebook, klávesnicu, myš a podobne. Uzamykateľná a s bambusovou policou.

Vhodné pro:

Počítačový pult č. 948040, 948042.

Lakování:

Svetlosivá RAL 7035.