Ripiano per PC portatile, chiudibile 1

Codice art.: 948048 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza utile 85 mm
Larghezza utile 560 mm
Profondità utile 300 mm
Peso 6,5 kg
Tipo di prodotto Scomparto per laptop

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 948048 1
EAN / GTIN 4062406194505

Descrizione

Esecuzione:

Ripiano pensile per laptop, tastiera, mouse o simili. Chiudibile e con piano di appoggio in bambù.

Per:

Console per computer n. art. 948040, 948042.

Verniciatura:

Grigio chiaro RAL 7035.