Laptopvak, afsluitbaar 1

Artikelnummer: 948048 1
1
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Nuttige hoogte 85 mm
Nuttige breedte 560 mm
Nuttige diepte 300 mm
Gewicht 6,5 kg
Producttype Laptopvak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 948048 1
EAN/GTIN 4062406194505

Omschrijving

Uitvoering:

Inhaakbaar vak voor laptop, toetsenbord, muis e.d. Afsluitbaar en met aflegbord van bamboe.

T.b.v.:

Computerlessenaar nr. 948040, 948042.

Kleur:

lichtgrijs, RAL 7035.