{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Uporabna višina | 85 mm | |
Uporabna širina | 560 mm | |
Uporabna globina | 300 mm | |
Masa | 6,5 kg | |
Vrsta izdelka | Predelek za prenosnik |
Številka izdelka | 948048 1 | |
EAN/GTIN | 4062406194505 |