Półka na laptop, zamykana, Typ: 1

Nr art.: 948048 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Wkładka
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Materiał Bambus; Z blachy stalowej
Kolor Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Wys. całkowita 85 mm
Szerokość całkowita 560 mm
Głębokość całkowita 300 mm
Z półką na laptop tak
Wysokość wewnętrzna półki na laptop 85 mm
Szerokość wewnętrzna półki na laptop 560 mm
Głębokość wewnętrzna półki na laptop 300 mm
Możliwość zamknięcia tak
Rodzaj produktu Półka na laptop
Masa 6,5 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 948048 1
EAN / GTIN 4062406194505
Numer producenta 948048 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zahaczana półka na laptop, klawiaturę, mysz itp.
Zamykana, z płytą wierzchnią bambusową.

Pasuje do:

Wózek do komputera nr 948040, 948042.

Powłoka lakiernicza:

Jasnoszary RAL 7035.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do transportu, przechowywania i obsługi komputerów, monitorów, drukarek i innych urządzeń peryferyjnych.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Komputera używać tylko przy włączonym wentylatorze.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani wilgoci.
  • Nie przeciążać szuflad ani półek.
  • Nie stawiać przedmiotów na komputerowym stanowisku pracy.
  • Nie transportować osób.
  • Aby zapewnić optymalną wentylację, nie zakrywać całkowicie ścianki perforowanej z tyłu akcesoriami Easyfix.
  • Nie zastawiać wentylatora ani nacięć wentylacyjnych, nie zakrywać.