Tietokonelokero, lukittava 1

Tuote nro.: 948048 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hyötykorkeus 85 mm
Hyötyleveys 560 mm
Hyötysyvyys 300 mm
Paino 6,5 kg
Tuotetyyppi Tietokonelokero (kannettavalle)

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 948048 1
EAN / GTIN 4062406194505

Kuvaus

Malli:

Ripustettava lokero kannettavalle tietokoneelle, näppäimistölle, hiirelle tms., lukittava, laskutaso bambua.

Sopii:

Tietokonepöytä nro 948040, 948042.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035.