Sertar pentru laptop, cu încuietoare, Tip: 1

Cod articol.: 948048 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
1
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Insert
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Material Bambus; Tablă de oţel
Culoarea gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Înălţimea totală 85 mm
Lăţimea totală 560 mm
Adâncimea totală 300 mm
Cu compartiment pentru laptop da
Înălţime interioară a sertarului pentru laptop 85 mm
Lăţime interioară a sertarului pentru laptop 560 mm
Adâncime interioară a sertarului pentru laptop 300 mm
Cu posibilitate de închidere da
Tip produs Compartiment pentru laptop
Greutate 6,5 kg
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 948048 1
EAN / GTIN 4062406194505
Număr producător 948048 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu raft suspendabil pentru laptop, tastatură, mouse sau altele similare. Cu posibilitate de închidere şi cu placă de aşezare din bambus.

Adaptat pentru:

Pupitru pentru calculator Cod 948040, 948042.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru transportul, păstrarea şi operarea computerului, a monitorului şi a altor dispozitive periferice.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Folosiţi computerul doar cu ventilatorul pornit.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu supraîncărcați sertarele și rafturile.
  • Nu plasaţi nimic pe staţia de lucru pentru computer şi nu vă aşezaţi pe ea.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Pentru ventilare optimă, peretele perforat nu se acoperă complet în partea posterioară cu accesorii Easyfix.
  • Păstraţi liber perimetrul ventilatorului şi pe cel al fantelor de aerisire, nu le acoperiţi.