Paletová váha 3000

Č. pol.: 919912 3000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Rozsah váživosti 3 000 kg
maximálny rozsah váženia 1 kg - 3 000 kg
Odčítanie 1 000 g
Šírka 840 mm
Hĺbka 1 195 mm
Výška 110 mm
Hmotnosť 51 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 4
Typ batérií Mignon, AA
Druh produktu Paletová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919912 3000
EAN/GTIN 4045761203204
Číslo výrobcu UIB 3T-3

Popis

Prevedenie:

Mobilná paletová váha. 2 kolieska a rukoväť na pohodlnú prepravu váhy.
Dynamické váženie: pri nestabilných podmienkach váženie alebo pri vážení zvierat sa vypočíta hodnota váženia z tvorby priemernej hodnoty.
S možnosťou batériového pohonu. 4 hliníkové vážiace články potiahnuté silikónom.
Uchytenie bremena: oceľ, s práškovou povrchovou úpravou. Ochrana pred prachom a striekajúcou vodou IP67.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

S pracovným ochranným krytom, externý sieťový adaptér.

Lakování:

oceľ, s práškovou povrchovou úpravou.