Wagi do palet, zakres ważenia: 3000kg

Nr art.: 919912 3000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres ważenia (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Czas pracy 60 h
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Stopień ochrony IP IP67
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wys. całkowita 110 mm
Szerokość całkowita 840 mm
Głębokość całkowita 1 195 mm
Szerokość obudowy 235 mm
Głębokość obudowy 115 mm
Materiał szalki drewno
W komplecie panel wskazań tak
Wysokość wyświetlacza 52 mm
Szerokość wyświetlacza 235 mm
Głębokość wyświetlacza 115 mm
Min. zakres ważenia 1 kg
Czytelność 1 kg
Wysokość cyfr 25 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Waga do palet
Jednostka zakresu ważenia kilogram
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Masa 51 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919912 3000
EAN / GTIN 4045761203204
Numer producenta UIB 3T-3
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

Mobilna waga do palet. 2 rolki i uchwyt do wygodnego transportowania wagi.
Dynamiczny pomiar: W przypadku niestabilnych warunków pomiaru albo przy ważeniu zwierząt po naciśnięciu przycisku można uzyskać stabilną wartość średnią.
Możliwy tryb zasilania akumulatorowego. 4 przetworniki wagowe z aluminium powlekanego silikonem.
Konstrukcja przyjmująca obciążenie: stal, lakierowana proszkowo. Pyłoszczelna i zabezpieczona przed bryzgami wody IP67.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Z pokrowcem i zewnętrznym zasilaczem sieciowym.

Powłoka lakiernicza:

Stal, lakierowana proszkowo.