• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Palettenwaage, Wägebereich: 3000kg

Artikel-Nr.: 919912 3000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 4 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Betriebsdauer 60 h
Internationale Baugröße AA (LR6)
IP Schutzart IP67
Energieversorgung Batteriebetrieben
Höhe gesamt 110 mm
Breite gesamt 840 mm
Tiefe gesamt 1 195 mm
Gehäuse Breite 235 mm
Gehäuse Tiefe 115 mm
Material Wägeplatte Stahl
inklusive Anzeigeeinheit ja
Anzeigeeinheit Höhe 52 mm
Anzeigeeinheit Breite 235 mm
Anzeigeeinheit Tiefe 115 mm
Wägebereich min. 1 kg
Ablesbarkeit 1 kg
Ziffernhöhe 25 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Palettenwaage
Einheit Wägebereich Kilogramm
Anzeigeart digital
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Gewicht 51 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 919912 3000
EAN / GTIN 4045761203204
Herstellernummer UIB 3T-3
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

Mobile Palettenwaage. 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage.
Dynamisches Wägen: Bei unruhigen Wägebedingungen oder bei Tierwägungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.
Batteriebetrieb möglich. 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen.
Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet. Staub- und Spritzwasserschutz IP67.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Mit Arbeitsschutzhaube, externer Netzadapter.

Lackierung:

Stahl, pulverbeschichtet.