Pèse-palettes 3000 kg

Réf.: 919912 3000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Indice de protection IP: IP 67

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Plage de pesée 3 000 kg
Plage de pesée maximale 1 kg - 3 000 kg
Lecture 1 000 g
Largeur 840 mm
Profondeur 1 195 mm
Hauteur 110 mm
Poids 51 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 4
Type de pile Mignon, AA
Type de produit Pèse-palettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919912 3000
EAN / GTIN 4045761203204
Réf. fabricant UIB 3T-3

Description

Exécution:

Pèse-palettes mobile. 2 roulettes et poignée pour un transport aisé du pèse-palettes.
Pesage dynamique: calcul d'une valeur de pesée stable en cas de conditions de pesée difficiles ou lors de la pesée d'un animal.
Possibilité de fonctionnement sur pile. 4 cellules de pesée en aluminium revêtu de silicone.
Prise de charge: acier, revêtement par poudre. Etanche aux projections d'eau et à la poussière IP67.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec capot de protection, adaptateur secteur externe.

Coloris:

Acier, revêtement par poudre.