{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 4 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Durată de funcţionare | 60 h | |
| Dimensiune internaţională | AA (LR6) | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Înălţimea totală | 110 mm | |
| Lăţimea totală | 840 mm | |
| Adâncimea totală | 1.195 mm | |
| Lăţime carcasă | 235 mm | |
| Adâncime carcasă | 115 mm | |
| Material platou cântar | Beton | |
| Unitate de afișare inclusă | da | |
| Înălţime unitate de afişare | 52 mm | |
| Lăţime unitate de afişare | 235 mm | |
| Adâncime unitate de afişare | 115 mm | |
| Interval de cântărire min. | 1 kg | |
| Lizibilitate | 1 kg | |
| Înălţimea cifrelor | 25 mm | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Cântar pentru paleţi | |
| Unitate interval de cântărire | kilogramă | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Temperatură de funcționare min. | -10 °C | |
| Temperatură de funcționare max. | 40 °C | |
| Greutate | 51 kg |
| Cod articol | 919912 3000 | |
| EAN / GTIN | 4045761203204 | |
| Număr producător | UIB 3T-3 | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |