{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Campo di pesatura | 3.000 kg | |
Campo massimo di pesatura | 1 kg - 3.000 kg | |
Risoluzione | 1.000 g | |
Larghezza | 840 mm | |
Profondità | 1.195 mm | |
Altezza | 110 mm | |
Peso | 51 kg | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 4 | |
Tipo di batteria | Mignon AA | |
Tipo di prodotto | Pesapallet |
Codice articolo | 919912 3000 | |
EAN / GTIN | 4045761203204 | |
Codice del produttore | UIB 3T-3 |