{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 4 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Doba provozu | 60 h | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AA (LR6) | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Celková výška | 110 mm | |
| Celková šířka | 840 mm | |
| Celková hloubka | 1 195 mm | |
| Šířka korpusu | 235 mm | |
| Hloubka korpusu | 115 mm | |
| Materiál vážicí desky | Ocel | |
| Včetně zobrazovací jednotky | ano | |
| Zobrazovací jednotka – výška | 52 mm | |
| Zobrazovací jednotka – šířka | 235 mm | |
| Zobrazovací jednotka – hloubka | 115 mm | |
| Rozsah vážení min. | 1 kg | |
| Rozlišitelnost | 1 kg | |
| Výška číslic | 25 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Paletová váha | |
| Jednotka rozsahu vážení | kilogram | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Provozní teplota min. | -10 °C | |
| Provozní teplota max. | 40 °C | |
| Hmotnost | 51 kg |
| Katalogové číslo | 919912 3000 | |
| EAN / GTIN | 4045761203204 | |
| Číslo výrobce | UIB 3T-3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |