{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Värisävy, beige | Beige | |
| Sarja | ToolCar | |
| Valmistajamerkintä | Bambus-Arbeitsplatte, Typ: L | |
| Leveys | 665 mm | |
| Syvyys | 445 mm | |
| Vierintäreunus | kyllä | |
| Uritettu kumiosa | ei | |
| Reunalista | kyllä | |
| Reunalistan materiaali | ABS | |
| Pinnoite | ilman | |
| Muoto | kulmalevy | |
| Ruuvipuristin | ei | |
| Reunasuojalla | ei | |
| Väri | beige | |
| Tuotetyyppi | levy | |
| Paino | 5,2 kg | |
| Materiaali | bambu |
| Tuotekoodi | 914780 L | |
| EAN / GTIN | 4045197893833 | |
| Valmistajan numero | 914780 L | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |