Blat de lucru din bambus, Tip: L

Cod articol.: 914780 L
Preț per 1 buc. (304,83 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, bej Bej
Serie ToolCar
Denumirea producătorului Bambus-Arbeitsplatte, Typ: L
Lăţime 665 mm
Adâncime 445 mm
Cu margine împotriva alunecării da
Cu inserție din cauciuc canelat nu
Bordură da
Bordură material ABS
Strat fără
Formă Placă de colț
Cu menghină nu
Cu protecţie pentru muchii nu
Culoarea bej
Tip produs placă de acoperire
Greutate 5,2 kg
Materialul plăcii bambus

Identificare și clasificare

Cod articol 914780 L
EAN / GTIN 4045197893833
Număr producător 914780 L
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Dulap mobil pentru scule Cod 914520, 914524, 914540, 914550.