Radna ploča od bambusa, tip: L

Artikl br.: 914780 L
Cijena po 1 Piece (310,14 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ToolCar
širina 665 mm
Dubina 445 mm
Težina 5,2 kg
Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 914780 L
EAN / GTIN 4045197893833
Broj proizvođača 914780 L
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Radionička kolica br. 914520, 914524, 914540, 914550.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "ToolCar" Prikaži sve