Strojná zvierka 200

Č. pol.: 863600 200
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
Šírka čeľuste 80 mm
Rozsah upnutia 50 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 863600 200
EAN/GTIN 4027474528942
Číslo výrobcu 107-200

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne pevný tvar. Stopka z vysokopevnej legovanej pozinkovanej zušľachtenej ocele. Široké čeľuste s prizmou; pevná stopka s bezpečným kĺbovým vedením a zakrytou rozširovacou pružinou. Vreteno s trapézovým závitom, šesťhranná matica a kľuka.
S plochými celustami (bez prizmy) špeciálne pre inštalatérov na ohýbanie rúrok.

Náhradní díl:

Náhradné vreteno č. 863700. Pri objednávke náhradných dielov uveďte veľkosti strojnej zvierky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely