Strojná zvierka 250

Č. pol.: 863600 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 250 mm
Šírka čeľuste 90 mm
Rozsah upnutia 60 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 863600 250
EAN/GTIN 4027474529369
Číslo výrobcu 109-250

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne pevný tvar. Stopka z vysokopevnej legovanej pozinkovanej zušľachtenej ocele. Široké čeľuste s prizmou; pevná stopka s bezpečným kĺbovým vedením a zakrytou rozširovacou pružinou. Vreteno s trapézovým závitom, šesťhranná matica a kľuka.

Náhradní díl:

Náhradné vreteno č. 863700. Pri objednávke náhradných dielov uveďte veľkosti strojnej zvierky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely