{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura de las mordazas | 80 mm | |
| Abertura de sujeción máx. | 50 mm | |
| Longitud total | 200 mm | |
| Versión mordaza | ancho/a | |
| Denominación del fabricante | 107 | |
| Abertura de sujeción mín. | 0 mm | |
| Tipo de producto | Tornillo de mano |
| Número de artículo | 863600 200 | |
| EAN / GTIN | 4027474528942 | |
| Número del fabricante | 107-200 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |