Extra kraftig filklove 200 mm

Art-nr: 863600 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
backbredd 80 mm
spännvidd 50 mm
Produktslag Klove

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 863600 200
EAN/GTIN 4027474528942
Tillverkarens nummer 107-200

Benämning

Utförande:

Extra kraftfull form. förzinkad. Skänkel av höghållfast legerat seghärdningsstål, förzinkad. Breda backar med prisma; kraftfulla skänklar med säker ledstyrning och dold expansionsfjäder. Spindel med trapetsgänga, sexkantsmutter och vev.
Med släta backar (utan spår), speciellt avseddför rörbockning vid installationsarbeten.

Reservdel:

Lös spindel nr 863700. Ange filklovens storlek vid beställning av reservdelar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar