Strojni primež 200 mm

Št. art.: 863600 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Širina čeljusti 80 mm
Območje vpenjanja 50 mm
Vrsta izdelka Ročni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 863600 200
EAN/GTIN 4027474528942
Številka proizvajalca 107-200

Opis

Izvedba:

Posebej močna izvedba. Krak iz zelo trdnega poboljšanega jekla, pocinkan. Široke čeljusti s prizmo; ojačani ročaji z varnim zglobnim vodilom in skrito vzmetjo za razpiranje. Vreteno s trapeznim navojem, šestkotno matico in vzvodom.
S ploščatimi čeljustmi (brez prizme) posebej za instalaterje za ukrivljanje cevi.

Rezervni del:

Rezervno vreteno art. 863700. Za nadomestne dele. Veliki ročni bati za piljenje z navedbami.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli