Snažna ručna vijčana stega 200 mm

Artikl br.: 863600 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Širina čeljusti 80 mm
Stezni raspon 50 mm
Vrsta proizvoda Stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 863600 200
EAN / GTIN 4027474528942
Broj proizvođača 107-200

Opis

Izvedba:

Posebno snažni oblik. Noge izrađene od legiranog toplinski obrađenog čelika, pocinčane. Široke čeljusti s prizmom; snažni krakovi s čvrstim zglobom i oklopljenom torzijskom oprugom. Vreteno s trapeznim navojem, šesterokutnom maticom i polugom.
S ravnim čeljustima (bez prizme) specijalno za savijanje cijevi.

Zamjenski dio:

Rezervno vreteno br. 863700. Navesti veličinu stege za rezervne dijelove.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi