Strojná zvierka 180

Č. pol.: 863600 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 180 mm
Šírka čeľuste 70 mm
Rozsah upnutia 40 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 863600 180
EAN/GTIN 4027474529109
Číslo výrobcu 109-180

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne pevný tvar. Stopka z vysokopevnej legovanej pozinkovanej zušľachtenej ocele. Široké čeľuste s prizmou; pevná stopka s bezpečným kĺbovým vedením a zakrytou rozširovacou pružinou. Vreteno s trapézovým závitom, šesťhranná matica a kľuka.

Náhradní díl:

Náhradné vreteno č. 863700. Pri objednávke náhradných dielov uveďte veľkosti strojnej zvierky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely