Univerzálny nôž z ušľachtilej ocele s 1 čepeľou 30° Razar Black, 9 mm

Č. pol.: 844960
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
196 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka noža bez čepele 160 mm
Dĺžka čepele 73 mm
Šírka čepele 9 mm
Hrúbka čepele 0,4 mm
Počet oddeľovacích úrovní 7
Druh produktu Rezací nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 844960
EAN/GTIN 4975364111883
Číslo výrobcu DC390B

Popis

Prevedenie:

Výsuvné/výsuvné čepele v presnom kovovom vedení, automaticky sa aretujú. Kvalitné čepele sú mimoriadne ostré a majú dlhú životnosť.
S 1 odlamovacou čepeľou (č. 844918 veľ. 10), 7-stupňovou, širokou 9 mm, 30°. Tenký nôž z nehrdzavejúcej ocele v čiernej farbe na veľmi jemné a čisté rezy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely