• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Coltello in acciaio legato, con 1 lama preincisa a settori, 30°, Razar Black

Codice art.: 844960

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza coltello senza lama 160 mm
Lunghezza lama 73 mm
Larghezza lama 9 mm
Spessore lama 0,4 mm
Numero di settori preincisi 7
Tipo di prodotto Cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 844960
EAN / GTIN 4975364111883
Codice del produttore DC390B
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo, con arresto automatico. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.
Cutter sottile in acciaio legato di colore nero per tagli molto fini e puliti. Con 1 lama preincisa a settori (simile a n. art. 844918 Dim. 10), a 7 livelli, 9 mm di larghezza, 30°.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedi n. art. 844910 Dim. 10 - 844918 Dim. 10.

Download & documenti

Prodotti correlati