Univerzális nemesacél kés 1 db 30° Razar Black pengével, 9 mm

Cikkszám: 844960
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Késhossz penge nélkül 160 mm
Pengehossz 73 mm
Pengeszélesség 9 mm
Pengevastagság 0,4 mm
Letörhető pengék száma 7
Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 844960
EAN / GTIN 4975364111883
Gyártó száma DC390B

Leírás

Kivitel:

Behúzható / kitolható penge pontos fém megvezetőben, automatikusan reteszelődik. Rendkívül éles minőségi pengék hosszú élettartammal.
1 db letörhető pengével (844918 sz. 10 méret), 7 részes, 9 mm széles, 30°. Keskeny, nemesacél fekete kutterkés nagyon finom és tiszta vágásokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek