Universalus peilis iš aukštos kokybės plieno su 1 geležte 30° Razar Black, 9 mm

Prekės Nr.: 844960
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio ilgis be geležtės 160 mm
Geležtės ilgis 73 mm
Geležtės plotis 9 mm
Geležtės storis 0,4 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 7
Produkto rūšis Peiliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 844960
EAN / GTIN 4975364111883
Gamintojo numeris DC390B

Aprašymas

Modelis:

Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją, užsifiksuoja automatiškai. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.
Su 1 nulaužiama geležte (Nr. 844918 dyd. 10), 7 vnt., 9 mm pločio, 30°. Plonas, specialaus plieno, juodos spalvos montažinis peilis labai ploniems ir tiksliems pjūviams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys