Universalkniv i rostfritt stål med 1 blad 30° Razar Black, 9 mm

Art-nr: 844960
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
148 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

knivens längd utan blad 160 mm
klinglängd 73 mm
klingbredd 9 mm
klingtjocklek 0,4 mm
antal brytställen 7
Produktslag Kutterkniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 844960
EAN/GTIN 4975364111883
Tillverkarens nummer DC390B

Benämning

Utförande:

In-/utskjutbara knivblad i exakt metallstyrning med automatisk låsning. Extremt skarpa kvalitetsblad med lång livslängd.
Med 1 brytblad (nr 844918 storlek 10) 7 steg, bredd 9 mm, 30°. Smal cutter av rostfritt stål i svart för mycket fin och ren skärning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar