Univerzalni skalpel od nehrđajućeg čelika s 1 sječivom 30° Razar Black, 9 mm

Artikl br.: 844960
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dužina skalpela bez noža 160 mm
Duljina cilindričnog dijela 73 mm
Širina oštrice 9 mm
Debljina noža 0,4 mm
Broj stupnjeva prekida 7
Vrsta proizvoda Skalpeli

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 844960
EAN / GTIN 4975364111883
Broj proizvođača DC390B

Opis

Izvedba:

Noževi za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici, samokočna. Iznimno oštri i kvalitetni noževi, s dugim vijekom trajanja.
S 1 sječivom (br. 844918 vel. 10), 7 odlomaka, širine 9 mm, 30°. Tanki skalpel od plemenitog čelika u crnoj boji za vrlo precizne i čiste rezove.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi