Univerzalni nož iz plemenitega jekla z 1 rezilom 30° Razar Black, širina 9 mm

Št. art.: 844960
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina noža brez rezila 160 mm
Dolžina rezila 73 mm
Širina rezila 9 mm
Debelina rezila 0,4 mm
Število segmentov 7
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 844960
EAN/GTIN 4975364111883
Številka proizvajalca DC390B

Opis

Izvedba:

Pomično rezilo v preciznem kovinskem vodilu, avtomatski zaskok. Kakovostna, izredno ostra rezila z dolgo življenjsko dobo.
Z enim 7-stopenjskim segmentnim rezilom (art. 844918 vel. 10) širine 9 mm, 30°. Vitek nož iz plemenitega jekla črne barve za zelo fine in čiste reze.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli