Taška na opasok s klipsom L

Č. pol.: 842200 L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
596 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 215 mm
Šírka 68 mm
Výška 40 mm
Materiál Nylón
Upevnenie Klip na opasok; suchý zips
Pranie 40 °C farebná bielizen
Druh produktu Puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 842200 L
EAN/GTIN 4002632800306
Číslo výrobcu 992208

Popis

Prevedenie:

Robustné puzdrá na opasok vyrobené z odolného nylonu sú presne prispôsobené nožom a nožniciam MARTOR. Možnosť pripevnenia pomocou klipu alebo suchého zipsu.