Taška na opasok s klipsom S

Č. pol.: 842200 S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 215 mm
Šírka 53 mm
Výška 23 mm
Materiál Nylón
Upevnenie Klip na opasok; suchý zips
Pranie 40 °C farebná bielizen
Druh produktu Puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 842200 S
EAN/GTIN 4002632800283
Číslo výrobcu 992008

Popis

Prevedenie:

Robustné puzdrá na opasok vyrobené z odolného nylonu sú presne prispôsobené nožom a nožniciam MARTOR. Možnosť pripevnenia pomocou klipu alebo suchého zipsu.