Torbica za pojas s kvačicom L

Artikl br.: 842200 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
596 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 215 mm
širina 68 mm
Visina 40 mm
Materijal Najlon
Pričvršćivanje Kvačica za pojas; Čičak zatvarač
Pranje 40 °C šareno rublje
Vrsta proizvoda Torba

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 842200 L
EAN / GTIN 4002632800306
Broj proizvođača 992208

Opis

Izvedba:

Otporni pretinci za remen od otpornog najlona idealni su za pohranu MARTOR noža i škara. Mogućnost pričvršćivanja kvačicom ili čičkom.