Övtáska patenttel L

Cikkszám: 842200 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
475 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 215 mm
Szélesség 68 mm
Magasság 40 mm
Anyag Nylon
Rögzítés Övcsipesz; tépőzár
Mosás 40 °C színes ruha
Termék fajtája Tok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 842200 L
EAN / GTIN 4002632800306
Gyártó száma 992208

Leírás

Kivitel:

A strapabíró nylonból készült robusztus övtáskák pontosan a MARTOR késekhez és ollókhoz igazodnak. Patenttel vagy tépőzárral rögzíthető.