Bæltetaske med clips L

Art.-nr.: 842200 L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
475 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 215 mm
Bredde 68 mm
Højde 40 mm
Materiale Nylon
Fastgørelse Bælteklemme; Burrelukning
Vask 40 °C farvet vask
Produkttype Taske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 842200 L
EAN/GTIN 4002632800306
Producentnummer 992208

Betegnelse

Udførelse:

De robuste bæltetasker af slidstærk nylon er afstemt nøjagtigt til MARTOR knive og sakse. Fastgørelsesmulighed med clips eller burrelås