Bältesväska med clip L

Article no.: 842200 L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
475 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 215 mm
Bredd 68 mm
höjd 40 mm
Material Nylon
Fastsättning Bälteshållare; kardborrlås
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Produktslag fodral

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 842200 L
EAN / GTIN 4002632800306
Manufacturer number 992208

Beskrivelse

Utförande:

De robusta bältesväskorna av slitstark nylon är perfekt anpassade för knivar och saxar från MARTOR. Monteringsmöjlighet via clip eller kardborrfäste.