• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bolsa para cinturón con clip L

Número de artículo: 842200 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
479 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 215 mm
Anchura 68 mm
Altura 40 mm
Material Nailon
Fijación Clip para cinturón; Cierre por adherencia
Lavar 40 °C colada de color
Tipo de producto Bolsa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 842200 L
EAN / GTIN 4002632800306
Número del fabricante 992208

Descripción

Ejecución:

Los robustos bolsos para el cinturón de nailon resistente están adaptados exactamente a los cuchillos y tijeras MARTOR. Posibilidad de fijación mediante clip o cierre por adherencia.