Popis:
Tento univerzálně použitelný vnitřní kulatý kotouč vyrobený ze speciálního korundu se používá například pro broušení skrz otvory a uložení. Nabízí vysokou míru odstranění a velmi dobrou retenci formy. Specifikace 89A60 se používá hlavně pro měkké oceli a 89A80 pro kalené oceli
Charakteristika:
- Tvar: Rovný
- Velikost zrna: 80
- Vs/max: 50 m /s.
- Specifikace: 89A 802 I5 V111 /50
- Rozměr (D x D x H x H): 15 x 15 x 6 mm
- Průměr: 15 mm
- Tloušťka: 15 mm
- Otvor: 6 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel
Výhoda:
- Široký rozsah
- Dobrá tvarová retence
- Nízké tepelné zatížení
Použitie:
- Pro vnitřní válcové broušení průchozích otvorů a uložení
Materiál:
Litina
Kalená vysoce legovaná ocel
Vysokolegovaná nekalená ocel
HSS
Nelegované a nízkolegované oceli kalené